Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 16 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626280875
Réf. Sonepar
00126628088
Réf. Fournisseur
1213207
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
16 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
16 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
6
Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X16 mm², longueur du fût : 16 mm, coloris : blanc, 50 pièces