Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 16 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055626351414
Réf. Sonepar
00126635141
Réf. Fournisseur
1200281
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
2.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
16 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X2,5 mm², longueur du fût : 16 mm, coloris : bleu, 100 pièces