Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4046356461412
Réf. Sonepar
00126646141
Réf. Fournisseur
3240251
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
0.25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
taille AWG
24
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 0,25 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : jaune, 1000 pièces