Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918093730
Réf. Sonepar
00126809373
Réf. Fournisseur
3200085
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
orange
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
12
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 4 mm², longueur du fût : 10 mm, coloris : orange, 100 pièces