Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - autre
isolé - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4017918093884
Réf. Sonepar
00126809388
Réf. Fournisseur
3200234
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
0.75 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
autre
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
18
Embout de câblage sans collerette isolante, section : 0,75 mm², longueur du fût : 10 mm, 1000 pièces