Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - autre
isolé - Non
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4017918093990
Réf. Sonepar
00126809399
Réf. Fournisseur
3200344
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
autre
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Embout de câblage sans collerette isolante, section : 10 mm², longueur du fût : 18 mm, 500 pièces