Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918094379
Réf. Sonepar
00126809437
Réf. Fournisseur
3200823
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
1.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
16
Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X1,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : noir, 100 pièces