Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918094553
Réf. Sonepar
00126809455
Réf. Fournisseur
3201000
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
4 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
12 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
12
Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X4 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : gris, 100 pièces