Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918117405
Réf. Sonepar
00126811740
Réf. Fournisseur
3201958
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Embout de câblage avec collerette isolante élargie, section : 10 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : rouge, 100 pièces