Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 20 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4017918156923
Réf. Sonepar
00126815692
Réf. Fournisseur
3201848
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
70 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
20 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
2
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 70 mm², longueur du fût : 20 mm, coloris : jaune, 25 pièces