Phoenix Contact - Embout de vissage hexagonal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 50 mm
taille de bit - 5 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356662772
Réf. Sonepar
00126212650
Réf. Fournisseur
1212649
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
autre
longueur totale
50 mm
taille de bit
5 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1-4, taille: Hex 5 x 50mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173