Phoenix Contact - Embout de vissage hexagonal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 50 mm
taille de bit - 6 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356662789
Réf. Sonepar
00126212651
Réf. Fournisseur
1212650
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
autre
longueur totale
50 mm
taille de bit
6 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1-4, taille: Hex 6 x 50mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173