Phoenix Contact - Embout de vissage Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 50 mm
taille de bit - 2 mm
type de tête croisée - cruciforme
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590150
Réf. Sonepar
00126212580
Réf. Fournisseur
1212580
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
50 mm
taille de bit
2 mm
type de tête croisée
cruciforme
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement 1-4-E6,3, taille: PH 2 x 50mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F6,3 - ISO 1173