Phoenix Contact - Embout de vissage Pozidriv

Phoenix Contact - Embout de vissage Pozidriv

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 70 mm

  • système à vis - croix

  • taille de bit - 1 mm

  • type de tête croisée - Pozidriv PZ

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4046356590686

Réf. Sonepar

00126212594

Réf. Fournisseur

1212594

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement

1/4 pouce

longueur totale

70 mm

système à vis

croix

taille de bit

1 mm

type de tête croisée

Pozidriv PZ

fixation par bille à ressort

Non

Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1-4, taille: PZ 1 x 70mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173