Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 50 mm
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590013
Réf. Sonepar
00126212566
Réf. Fournisseur
1212566
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
50 mm
largeur de lame
3 mm
épaisseur de lame
0.5 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1-4, taille: 0,5 x 3,0 x 50mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173