Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590044
Réf. Sonepar
00126212569
Réf. Fournisseur
1212569
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
70 mm
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, tête fendue, entraînement 1-4-E6,3, taille: 0,6 x 3,5 x 70mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173