Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue

Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 50 mm

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • fixation par bille à ressort - Non

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4046356590068

Réf. Sonepar

00126212571

Réf. Fournisseur

1212571

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement

1/4 pouce

longueur totale

50 mm

largeur de lame

4 mm

épaisseur de lame

0.8 mm

fixation par bille à ressort

Non

Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1-4, taille: 0,8 x 4,0 x 50mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173