Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590105
Réf. Sonepar
00126212575
Réf. Fournisseur
1212575
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
70 mm
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
1 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1-4, taille: 1,0 x 5,5 x 70mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173