Phoenix Contact - Embout de vissage tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 70 mm
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 1 mm
fixation par bille à ressort - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356895477
Réf. Sonepar
00126212754
Réf. Fournisseur
1212754
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur totale
70 mm
largeur de lame
4 mm
épaisseur de lame
1 mm
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1-4, taille: 1mm x 4mm x 70mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173