Phoenix Contact - Embout de vissage Torx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
taille (TX) - 8
longueur totale - 50 mm
fixation par bille à ressort - Non
avec trou - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590051
Réf. Sonepar
00126212570
Réf. Fournisseur
1212570
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
taille (TX)
8
longueur totale
50 mm
fixation par bille à ressort
Non
avec trou
Non
Embout de vissage, Torx®<-sup>, entraînement E 6,3-1-4, taille: TX 8 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173