Phoenix Contact - EML (44X76)R-ME - Repérage d'appareil autocollant EML (44X76)R-ME - 0828130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 76 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356484138
Réf. Sonepar
00126828130
Réf. Fournisseur
0828130
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
76 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ..., Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 44 x 76, Nombre d'étiquettes: 200