Phoenix Contact - EML-ESD (32X10)RL-T - Repérage d'appareil EML-ESD (32X10)RL-T - 0830583

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EML-ESD (32X10)RL-T - Repérage d'appareil EML-ESD (32X10)RL-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 10 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356720229

Réf. Sonepar

00126672022

Réf. Fournisseur

0830583

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

10 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

32 mm

Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 32 x 10 mm