Phoenix Contact - EML-LPR-D (100X73)R RD - Repérage d'appareil autocollant EML-LPR-D (100X73)R RD - 1255584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 73 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151363062
Réf. Sonepar
00126136306
Réf. Fournisseur
1255584
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
73 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
100 mm
Etiquette, détectable, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 100 x 73 mm, Nombre d'étiquettes: 500