Phoenix Contact - EMLP 30 (45X10)R YE - Repérage d'appareil autocollant EMLP 30 (45X10)R YE - 0801857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 46 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356783088
Réf. Sonepar
00126678308
Réf. Fournisseur
0801857
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
46 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
46 mm
hauteur:
46 mm
Etiquette en plastique avec perçage, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm


