Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - EO-CF/UT/F/GN - Prise électrique pour armoire - 0804035

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-CF/UT/F/GN - Prise électrique pour armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626225753

Réf. Sonepar

00126622575

Réf. Fournisseur

0804035

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

Prise, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Fusibles intégrés, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1