Phoenix Contact - EO-K/PT/LED/DUO/GN - Prise d'armoire double - 0804124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 5
nombre de prises de courant - 2
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626226576
Réf. Sonepar
00126002948
Réf. Fournisseur
0804124
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
5
nombre de prises de courant:
2
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Oui
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20


