Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - EO-L/PT/SH/LED - Prise électrique pour armoire - 0804134

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-L/PT/SH/LED - Prise électrique pour armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626226668

Réf. Sonepar

00126622666

Réf. Fournisseur

0804134

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

57.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, type L, Raccordement Push-in, pour Italie, avec protection étendue contre les contacts accidentels, témoin lumineux, gris, montage sur profilé, interface de service ou montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50