Phoenix Contact - EO-L/UT/SH - Prise électrique pour armoire - 0804126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626226583
Réf. Sonepar
00126004023
Réf. Fournisseur
0804126
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
57.5 mm
indice de protection (IP):
IP20


