Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - EO-N/UT/LED/DUO - Prise d'armoire double - 0804144

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-N/UT/LED/DUO - Prise d'armoire double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • largeur en nombre de modules - 5

  • nombre de prises de courant - 2

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626226743

Réf. Sonepar

00126622674

Réf. Fournisseur

0804144

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

largeur en nombre de modules:

5

nombre de prises de courant:

2

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise double, modèle d'enfichage de type N, raccordement vissé, pour le Brésil / Afrique du Sud et autres pays, témoin lumineux, gris, montage sur profilé, 250 V AC, 20 A, -20°C, 60°C, NBR 14136