Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - autre
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626834641
Réf. Sonepar
00126004381
Réf. Fournisseur
1085170
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
autre
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
5
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Non
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
126.041 mm
largeur
22.5 mm
profondeur
90.1398 mm
Switch ethernet étroit, large plage de température, cinq ports RJ45 avec 10-100Mbit-s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS