Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 90 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356939362
Réf. Sonepar
00126805687
Réf. Fournisseur
0803270
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
blanc
longueur
90 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
90 mm
hauteur
100 mm
Etiquette, blanc, repéré, type de montage: collage, surface utile: 100 x 90 mm