Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 60 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356926423
Réf. Sonepar
00126692642
Réf. Fournisseur
0831699
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
60 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
60 mm
hauteur
100 mm
Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 100 x 60mm, Nombre d'étiquettes: 2