Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 36 (25X38)A4 YE - 0830698

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 36 (25X38)A4 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 11...36 mm

  • diamètre du câble - 11...36 mm

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356718820

Réf. Sonepar

00126671882

Réf. Fournisseur

0830698

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

11...36 mm

diamètre du câble:

11...36 mm

longueur:

140 mm

largeur:

25 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ? 36 mm, surface utile: 25 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 14