Phoenix Contact - Etiquette rigide en polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
transparent - Non
largeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356352611
Réf. Sonepar
00126635261
Réf. Fournisseur
0824385
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
blanc
transparent
Non
largeur
17 mm
hauteur
40 mm
Etiquette, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 16 ... 35 mm, surface utile: 40x17mm