Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - vert
longueur - 10 mm
largeur - 4.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356612876
Réf. Sonepar
00126661287
Réf. Fournisseur
0829963
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
vert
longueur
10 mm
largeur
4.3 mm
hauteur
10 mm
Repères pour câble, à commander: sous forme de carte, vert, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 7 mm, surface utile: 10x4mm, Nombre d'étiquettes: 112