Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
largeur - 4.3 mm
hauteur - 23 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356612722
Réf. Sonepar
00126829302
Réf. Fournisseur
0829302
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
largeur
4.3 mm
hauteur
23 mm
Repères à enfiler pour câble, Carte, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 56