Phoenix Contact - Etiquettes a riveter pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 60 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559737
Réf. Sonepar
00126828932
Réf. Fournisseur
0828932
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
60 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
60 mm
hauteur
100 mm
Repères pour appareils, Carte, argent, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90x60mm, Nombre d'étiquettes: 2