Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - autre
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356786393
Réf. Sonepar
00126678639
Réf. Fournisseur
1014126
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Non
couleur
autre
largeur
50 mm
hauteur
43.3 mm
diamètre
0 mm
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Non
Etiquette d'avertissement, Carte, jaune-noir, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm, Nombre d'étiquettes: 6