Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils

Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 17.5 mm

  • transparent - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4055626694948

Réf. Sonepar

00126004256

Réf. Fournisseur

1056547

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif

Oui

inscription

sans inscription

couleur

blanc

longueur

17.5 mm

transparent

Non

sans halogène

Non

largeur

17.5 mm

hauteur

27 mm

Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, BLUEMARK ID &IDCOLOR, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm