Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 9 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356356725
Réf. Sonepar
00126635672
Réf. Fournisseur
0824553
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
blanc
longueur
9 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
17 mm
hauteur
17 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 9 mm