Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 30 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559140
Réf. Sonepar
00126828905
Réf. Fournisseur
0828905
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
jaune
longueur
30 mm
transparent
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
30 mm
hauteur
0.5 mm
Etiquette en plastique, Carte, jaune, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 4