Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 53.7 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614801
Réf. Sonepar
00126830118
Réf. Fournisseur
0830118
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
blanc
longueur
53.7 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
53.7 mm
hauteur
84.9 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54mm, Nombre d'étiquettes: 2