fin de vie

Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables - 0830825

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...3 mm

  • diamètre du câble - 2.5...3 mm

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356800815

Réf. Sonepar

00126830825

Réf. Fournisseur

0830825

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...3 mm

diamètre du câble:

2.5...3 mm

longueur:

19 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

jaune

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, à commander: sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ... 3 mm, diamètre du câble: = 3 mm, surface utile: 13 x 10mm