Phoenix Contact - FAUX3p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 - 1788732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918043797
Réf. Sonepar
00126804379
Réf. Fournisseur
1788732
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.08 mm
profondeur:
27.2 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
transparent:
Non


