Phoenix Contact - FBI 12-12 - Pont de jonction à visser - 1002325

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBI 12-12 - Pont de jonction à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de bornes reliées - 12

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 12 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626468945

Réf. Sonepar

00126002759

Réf. Fournisseur

1002325

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

nombre de bornes reliées:

12

isolé:

Oui

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de jonction, pas : 12 mm, longueur : 7,5 mm, largeur : 142,6 mm, nombre de pôles : 12, couleur : argenté

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.