Phoenix Contact - FBI 20- 6 - Pont de jonciton à visser - 0201867

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBI 20- 6 - Pont de jonciton à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 20

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918145163

Réf. Sonepar

00126814516

Réf. Fournisseur

0201867

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

20

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.2 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de jonction, Nombre de pôles : 20, couleur : argenté