Phoenix Contact - FBS 1/6-6 - Pont enfichable - 3032538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
dimension de trame - 6.2 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356494557
Réf. Sonepar
00126032538
Réf. Fournisseur
3032538
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
courant assigné In:
32 A
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.2 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non