Phoenix Contact - FBS 5-6 BU - FBS 5-6 BU - Pont enfichable - 3036961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918930301
Réf. Sonepar
00126893030
Réf. Fournisseur
3036961
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.2 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non