Phoenix Contact - FBSRH 2-6 - FBSRH 2-6 - Pont enfichable - 3033812

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBSRH 2-6 - FBSRH 2-6 - Pont enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626222202

Réf. Sonepar

00126622220

Réf. Fournisseur

3033812

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Fiches de court-circuitage, pas : 6,2 mm, nb. de pôles : 2, couleur : rouge