Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 5V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 6V - 2838571

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 5V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

  • courant de charge nominal - 0.38 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918819590

Réf. Sonepar

00126881959

Réf. Fournisseur

2838571

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

5 V

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de charge nominal:

0.38 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

12 V

niveau de protection conducteur/terre:

50 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 5V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 6V